ナイキ
ナイキの ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱本体
くず入れ 本体ステンレス製
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84919180
品番
TD254-ST
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
506-4356
形状
角
材質/仕上
本体:ステンレス他、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
550
奥行(mm)
211
容量(L)
約23
間口(mm)
301
本体
ステンレス他、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません