ナイキ
ナイキの ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱
ナイキの 分別用ゴミ箱本体
くず入れ(ゴミ分別容器)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84919207
品番
NTD181-ST
参考基準価格(税別)
¥162,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
506-4353
セット内容
中かご
材質/仕上
本体:ステンレス、投入口・中かご:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
16
高さ(mm)
870
タイプ
燃えるゴミ用
奥行(mm)
460
間口(mm)
460
注意
※シールはお客様貼り付けとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません