ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの 簡易テーブル
サイドテーブル (サローナRC150型)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
ミディアムウォールナット
トラスコ品番
166-4209
注文コード
84919295
品番
RT150FB-CO-MW
参考基準価格(税別)
¥125,400
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・トラスコ品番
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
リラックスできる空間や集中して作業を行う空間、よりコミュニケーションを密に取ることのできるスペースなど、作業目的や気分によって求められる空間をアイテムの組み合わせにより創り出すことができます。
トラスコ品番
166-4209
幅(mm)
590
質量(kg)
14.8
タイプ
ミディアムウォールナット
奥行(mm)
590
座高(mm)
442
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,100
/
税込
¥
6,710
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません