サイドテーブル (サローナRC150型)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプシルクウッド トラスコ品番166-7351 注文コード84919338 品番RT150FB-DG-S
参考基準価格(税別)¥125,400 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品はタイプ・トラスコ品番18種類から選べます 他の種類を見る

リラックスできる空間や集中して作業を行う空間、よりコミュニケーションを密に取ることのできるスペースなど、作業目的や気分によって求められる空間をアイテムの組み合わせにより創り出すことができます。

トラスコ品番166-7351 幅(mm)590 質量(kg)14.8 タイプシルクウッド 奥行(mm)590 座高(mm)442
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,100 / 税込 ¥6,710
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする