※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

学校用デスク (JIS適合タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84919749 品番SSDB55-IMAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,700
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様フック付 トラスコ品番213-7685 質量(kg)10.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×730 仕上脚部:楕円パイプ粉体塗装仕上げ 材質(天板)メラミン化粧板(ビーチ柄) 有効寸法(mm)(物入れ)526×352×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする