※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 研修・学習用デスク
ナイキの 学習机・研修机
学校用デスク (JIS適合タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84919767
品番
SSDB6-IMAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,700
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フック付
トラスコ品番
213-9305
質量(kg)
10.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×760
仕上
脚部:楕円パイプ粉体塗装仕上げ
材質(天板)
メラミン化粧板(ビーチ柄)
有効寸法(mm)
(物入れ)526×352×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません