※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 研修・学習用デスク
ナイキの 学習机・研修机
学校用デスク (JIS適合タイプ)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84919776
品番
SSDC2-IGA
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
フック付
トラスコ品番
213-7637
質量(kg)
7.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×520
仕上
脚部:丸パイプ粉体塗装仕上げ
材質(天板)
メラミン化粧板(ゴム柄)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません