※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

学校用デスク (旧JIS適合タイプ)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84919925 品番SSD8-IDT
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様フック付 トラスコ品番213-9314 質量(kg)6.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×520 仕上脚部:丸パイプ粉体塗装仕上げ 材質(天板)メラミン化粧板(ゴールデンメープル柄) 有効寸法(mm)(物入れ)490×300×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする