ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル リレイユ(KLF型)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84919959
品番
KLF1575-B-WH
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕事と仕事をつなぐ中継地点として、ワーカーがサッと集まれるカジュアルなテーブル
ミーティング用にも、固定席にも使えます。
用途
ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番
419-1453
材質/仕上
天板:メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚部:スチールパイプ塗装仕上(ブラック)
質量(kg)
26.2
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
間口(mm)
1500
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
25
アジャスター
付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません