ミーティングテーブル リレイユ(KLF型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84919977 品番 KLF1890-B-WH
参考基準価格(税別)¥92,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

仕事と仕事をつなぐ中継地点として、ワーカーがサッと集まれるカジュアルなテーブル
ミーティング用にも、固定席にも使えます。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として トラスコ品番419-1483 材質/仕上天板:メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚部:スチールパイプ塗装仕上(ブラック) 質量(kg)35.7 高さ(mm)720 奥行(mm)900 間口(mm)1800 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)25 アジャスター付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする