ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
ベンチ リレイユ(KLF型)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84919995
品番
KLFE124-B-WH
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
用途
ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番
419-1454
材質/仕上
座面:メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚部:スチールパイプ塗装仕上(ブラック)、アジャスター付
質量(kg)
11
高さ(mm)
450
奥行(mm)
400
間口(mm)
1200
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません