ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル (ウェイクWK型)(配線ボックスなし)対指紋性メラミンタイプ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84920004
品番
WK24125-SVWN
参考基準価格(税別)
¥248,100
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
多人数に対応できるワイドサイズ。
仕様
配線コードホルダー無し
トラスコ品番
160-5594
質量(kg)
75
高さ(mm)
700
奥行(mm)
1200
間口(mm)
2400
色(天板)
ダークウォールナット
注意
※大型天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,900
/
税込
¥
13,090
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません