※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーティングテーブル (ウェイクWK型)(配線ボックスなし)対指紋性メラミンタイプ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84920020 品番 WK48125-SVWN
参考基準価格(税別)¥503,100 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

多人数に対応できるワイドサイズ。

仕様配線コードホルダー無し トラスコ品番176-7657 質量(kg)147 高さ(mm)700 奥行(mm)1200 間口(mm)4800 色(天板)ダークウォールナット
注意
※大型天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥24,200 / 税込 ¥26,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする