ベンチテーブル KLL型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84920038 品番 KLLH1545KH-B-CA
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

窓際や、通路サイドに、自席以外のちょっとした作業スペースをつくれるテーブルです。
幕板には配線とオプション取付のための切欠きがついています。
配線受けと横渡し配線フックは標準装備で、配線をすっきり行えます。

トラスコ品番579-9277 セット内容横渡配線フック4個、配線受け1個 材質/仕上天板:メラミン化粧板共張り仕上、幕板:メラミン化粧板(ブラック色)、脚部:スチールパイプ塗装仕上 質量(kg)41 高さ(mm)1000 タイプ基本型 奥行(mm)450 間口(mm)1500 キャスター 色(天板)ショコラアッシュ 天板厚さ(mm)30 色(脚部)ブラック
注意
※転倒防止のため、壁際、ソファー、収納庫などと背合わせでレイアウトしてください。
※片面島型レイアウトは行わないでください
※最大3連結まで、連結することができます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,800 / 税込 ¥8,580
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする