ワードロープ CW型 ウッドフィール

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84920169 品番 CW-0921W-BAMW
参考基準価格(税別)¥209,900 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ソフトな木目調が特徴のウッドフィールシリーズ
木質の優しい色調が、オフィス空間に和やかな印象を与えます。

トラスコ品番212-0448 セット内容棚板1枚、ハンガー付き棚板1枚・鏡・ネクタイ掛け 質量(kg)54 ミディアムウォールナット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×2100 棚板耐荷重(kg)等分布51 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×415×2050 インジケーターキー ラッチ付き
注意
※下置きの場合はベースを必ずご使用ください
※H2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,100 / 税込 ¥11,110
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする