ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの ロッカー
ナイキの 更衣ロッカー
ワードロープ CW型 ウッドフィール
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84920178
品番
CW-0921W-BAWN
参考基準価格(税別)
¥209,900
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ソフトな木目調が特徴のウッドフィールシリーズ
木質の優しい色調が、オフィス空間に和やかな印象を与えます。
トラスコ品番
217-7419
セット内容
棚板1枚、ハンガー付き棚板1枚・鏡・ネクタイ掛け
質量(kg)
54
色
ダークウォールナット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×2100
棚板耐荷重(kg)
等分布51
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
859×415×2050
鍵
インジケーターキー
ラッチ
付き
注意
※下置きの場合はベースを必ずご使用ください
※H2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,100
/
税込
¥
11,110
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません