ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの ロッカー
ナイキの 更衣ロッカー
ロッカー(HLN型)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84920248
品番
HLN6MD-DW
参考基準価格(税別)
¥258,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
高級感のある木目柄が印象的なロッカーです。
トラスコ品番
214-3963
セット内容
1室あたり:網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛
質量(kg)
67
色
(扉)ダークウォールナット・(本体)ダークグレー
タイプ
6人用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1800
鍵
ダイヤル錠
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません