WCS4711G 埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック) 84920298

埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 利休色 注文コード84920298 品番WCS4711G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
利休色 強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz)HF(10〜76)・FM/VHF(76〜300)・UHF(300〜770)BS-IF(770〜1489)・CS-IF(1489〜2150)BS-IF(L)(2150〜2681)・CS-IF(L)(2681〜3224) 使用周囲温度(℃)-10〜+40 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84920298 WCS4711G 84920273 WCS4711W 埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック) 埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック) 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84920273
2024-01-05
用途:
壊れたTV端子交換時
不動産業

古い和室のTV端子で不具合が有り、交換用で購入し取り付けました。
配線止のプレート内部にIN/OUT表示があるので注意が必要。
外側にもIN/OUTの表示をしてほしい。
完全にプレート外さないとIN/OUTが判らない。

1人が参考にしています
対象商品:
84920307
2023-06-04
用途:
スイッチやコンセント全般をブラックに交換することでおしゃれにします。

既存のものはホワイトでしたが、ブラックにすることでとてもシック且つおしゃれになりました。

2023-03-28
用途:
リフォーム
建設業・工事業

同軸がネジ止めではないので蓋を閉める時に抜けてしまう事が多々。
古いマンションリフォームでFコネを加工できない位ケーブルが短いときに使用しますが、昔の送り直付端子復活しないかな〜

対象商品:
84920273
2022-01-04
用途:
既設部材の取換として
医療・福祉・介護関連業

既設の部材が破損したので、取換用として購入。 現時点では取換は未だですが、有名メーカーの製品なので、問題はないかと…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする