ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの フロアーケース
ファイル引出し CW型 ウッドフィール
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84920354
品番
CW-0911S-3-BAMW
参考基準価格(税別)
¥197,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ソフトな木目調が特徴のウッドフィールシリーズ
木質の優しい色調が、オフィス空間に和やかな印象を与えます。
トラスコ品番
217-7736
セット内容
仕切り板6枚
質量(kg)
60
色
ミディアムウォールナット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
棚板耐荷重(kg)
等分布45
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
819×406×306
鍵
インジケーターキー
注意
※ファイル引出しは単体ではご使用になれません。必ず2台以上を横連結してご使用ください。
※下置きの場合はベースを必ずご使用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません