色利休色
周波数帯域(MHz)HF(10〜76)・FM/VHF(76〜300)・UHF(300〜770)BS-IF(770〜1489)・CS-IF(1489〜2150)BS-IF(L)(2150〜2681)・CS-IF(L)(2681〜3224)
インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75
結線方式F型接栓式
電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC
挿入損失(dB)(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下
結合損失(dB)(HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下
逆結合損失(dB)(HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上
端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上
電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
保持力(N)50(1分間)
強度(Nm)(F型接栓締付)2
使用周囲温度(℃)-10〜+40