ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの フロアーケース
ファイル引出し(3段) NWS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84920415
品番
NWS-0911S-3-AW
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
A4対応の奥行400mmタイプ
付属品
仕切板6枚
トラスコ品番
463-2648
材質/仕上
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
57
色
ウォームホワイト
高さ(mm)
1050
タイプ
オールロック錠付(開閉表示付)
奥行(mm)
400
間口(mm)
899
均等積載量(kg/段)
45
最大積載量(kg/台)
135
引出し
ラッチ付き
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
819×339×306
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(NWS-900B-MG)をご使用ください。
※高さ2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません