ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの オフィス用チェア(OAチェア)
ナイキの 布張り(ファブリック)チェア
ワークチェアー(ウィルクハーン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
84920537
品番
175-71-HCR7499
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
正しく座るから「自由に座る」
座りながらもバランスよく、ダイナミックに身体を動かせることを実現
背もたれ調節機能つき
3Dアームレスト
ロッキング強弱調節
上下昇降あり
トラスコ品番
209-1826
セット内容
3Dアームレスト付、キャスター付、ヘッドレスト
寸法(mm)
(座)450×400×400〜520
材質/仕上
張地:本革張り、肘:本革カバー、脚部フレーム:アルミダイカストクロームメッキ仕上
質量(kg)
21
高さ(mm)
1220
奥行(mm)
660
間口(mm)
700
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×660×1220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
60,600
/
税込
¥
66,660
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません