2116 ウレタンコート背抜き手袋 MIKI LOCOS 84920605 2116 ウレタンコート背抜き手袋 MIKI LOCOS 84920605 2116 ウレタンコート背抜き手袋 MIKI LOCOS 84920605 2116 ウレタンコート背抜き手袋 MIKI LOCOS 84920605 2116 ウレタンコート背抜き手袋 MIKI LOCOS 84920605

ウレタンコート背抜き手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3双) 注文コード84920605 品番2116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手のひらにぴったり!!精密作業に最適! 農作業、園芸、ガーデニングに!
1:手の甲がメッシュで通気性抜群!
2:指先なめらかフィット!ポリウレタン樹脂コーティングで滑りにくい。
3:農作業時に爪先に土が入らないので爪先保護!

用途
大工作業に。
果物の摘果、収穫、選別作業に。
野菜、草花の手入れ、収穫に。
精密機器や細かい部品の取り扱い。
梱包作業に。
サイズM 材質繊維部:ナイロン90%、ポリウレタン5%、その他5%、樹脂部:ポリウレタン樹脂 入数(双)3
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等が出ることがあります。以上を感じられたらご使用をおやめください。
※60℃以上の熱いものには触れないでください。高温作業には適していません。
※絶縁効果はありません。感電の恐れのある作業には使用しないでください。
※水仕事には適していません。
※高温(夏季の車中など)・多湿なところはさけて、保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84920614
2024-09-08
用途:
機械のメンテナンス

新品の状態で手のひら側のゴムが劣化していて、手にはめたとたんにボロボロとゴムがはがれてくる。工具を触ったり作業すると劣化したゴムがボロボロ落ちて工具や機械に付着するため全く役に立たない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする