デザイン金庫(指紋認証・テンキー式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番125-4007 注文コード84920634 品番ZOSDN-FE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥216,300
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番125-4007 セット内容棚板1枚、鍵付き引出し1個、単三乾電池4本 質量(kg)110 内寸法(mm)W327×D336×H472 外寸法(mm)W457×D565×H663 耐火時間一般紙用1時間耐火性能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,900 / 税込 ¥13,090
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする