ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 金庫・保管庫
ナイキの 耐火金庫
デザイン金庫(指紋認証・テンキー式)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84920650
品番
ZOSSN-FE
参考基準価格(税別)
¥153,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
175-1345
セット内容
トレー1個、単三乾電池4本
質量(kg)
60
内寸法(mm)
W354×D258×H214
外寸法(mm)
W484×D487×H372
耐火時間
一般紙用1時間耐火性能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません