MIKI LOCOS
MIKI LOCOSの メガネ・ゴーグル・防災面
MIKI LOCOSの 安全メガネ
MIKI LOCOSの 1眼型 メガネ
プロ用エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84920657
品番
2722-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
視界を守る曇らないレンズ!
1:超軽量で、つけた感じがしない!
2:視界が広い!3:曇らないレンズ!
仕様
ポーチ無
機能
耐衝撃/キズ防止/超軽量/曇り止め/UVカット
用途
研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。
規格
ANSI規格品(Z80,Z87)
レンズ色
ブラック
注意
※溶接作業に使わないでください。