2722-T プロ用エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル) MIKI LOCOS 84920675 2722-T プロ用エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル) MIKI LOCOS 84920675

プロ用エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色クリアー 注文コード84920675 品番2722-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンズ色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

視界を守る曇らないレンズ!
1:超軽量で、つけた感じがしない!
2:視界が広い!3:曇らないレンズ!

仕様ポーチ無 機能耐衝撃/キズ防止/超軽量/曇り止め/UVカット 用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。 規格ANSI規格品(Z80,Z87) レンズ色クリアー
注意
※溶接作業に使わないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84920675 2722-T 11073063 No.2722-T プロ用 エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル) MIKI LOCOS プロ用 エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル) MIKI LOCOS 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
監督業
熱商 様 (建設業・工事業)

裸眼禁止現場が多いため使用していますが装着感が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする