脇デスク(オールロック錠タイプ)

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84920677 品番 SDN901NA-AWH
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

天板は耐久性にすぐれたメラミン化粧板張りです。
1個のキーで袖箱全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構です。
下段引出しには、A4サイズのファイルや、A4サイズのボックスファイルが1列に収納できます。
上段引出しには、デスクワークに必要な文具の整理に便利な樹脂製のペントレー(G型)がついています。

付属品ペントレーG型1個、仕切板F型1枚・G型1枚 仕様(下段)シングルレール トラスコ品番250-3315 セット内容G型ペントレー1個、F型仕切板1枚、G型仕切板1枚 質量(kg)26.6 天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト 高さ(mm)740 奥行(mm)730 間口(mm)405 色(天板)ウォームホワイト オールロック錠タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする