ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの デスク周辺用品
ナイキの デスクトップパネル
飛沫対策パネル LT用
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
間口(mm)
1400
注文コード
84920747
品番
HLS14P-AC
参考基準価格(税別)
¥85,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
間口
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
上下昇降テーブル(LT型)用の飛沫対策パネルです。
トラスコ品番
544-5074
厚さ(mm)
4
質量(kg)
3.7
色
アクリルクリア
高さ(mm)
250
間口(mm)
1400
対応商品
W1400用
注意
※飛沫対策パネルにはデスクトップパネルは含みません。
※飛沫対策パネルは単独では使用できません
※必ずデスクトップパネルとセットでご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません