MIKI LOCOS
MIKI LOCOSの メガネ・ゴーグル・防災面
MIKI LOCOSの 安全メガネ
MIKI LOCOSの 1眼型 メガネ
プロ用職人ゴーグル(アメリカンスタイル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
レンズ色
クリアー
注文コード
84920763
品番
2733-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タフで頑丈!視界を守る曇らないレンズ!
1:ラバーフレームでずれにくい!
2:視界が広い!4:曇らないレンズ!
機能
耐衝撃/キズ防止/曇り止め/UVカット
用途
研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。
付属品
専用軽量ポーチ付
規格
ANSI規格品(Z80,Z87)
レンズ色
クリアー
注意
※溶接作業に使わないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84920763
2733-T
09382274
No.2733-T
プロ用 職人ゴーグル(アメリカンスタイル)
MIKI LOCOS
1セット
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました