農業用 万能はさみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード84920833 品番1523N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

日常作業にこれ一本!日常作業のゴミの分別・箱の開梱など、様々な生活素材のカットに。
バネ付きハンドルで作業ラクラク!滑りにくいエラストマーグリップ!
細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに逃さず切断!
ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。
枝切り刃:小枝も逃さずカット。

用途
分別作業・不用品の断裁に。
ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など
箱の開梱や梱包作業に。
段ボール・PPバンド・封筒など
趣味・日常作業に
草花・小枝・ビニール・水道ホース・革ベルトなど
全長(mm)200 材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、グリップ:TPR 切断能力(mm)アルミ板:0.5厚まで/銅板:0.5厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:4.0厚まで/ゴム板:4.0厚まで/アルミ線・銅線:Φ1.0厚まで/電気コード:5.0厚まで/生木小枝:Φ4.0厚まで 刃厚(mm)約2.3 アズワン品番64-9646-38
注意
※切断能力の数値はメーカー参考目安です。使用状況により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84920833
2024-05-27
用途:
さまざまな農作業時
農・林・水産業

バネがハズレやすいですが、細いものを切るのには特に困りません。
固いものをカットすると不具合がでやすいと感じました。
お値段が安いので満足はしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする