ワンダーセーフティ
ワンダーセーフティの メガネ・ゴーグル・防災面
ワンダーセーフティの シールド(防災面)
ワンダーセーフティの かぶり型
ワンダー フェイスプロテクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84920937
品番
2735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
深く、浅く、頭の締め付けの調節が自由にできます。
頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。
日焼け対策にも!有害な紫外線を99.9%カットします(透明シールド着用時)。
仕様
ラチェット式 無段階調節 PAT.
用途
草刈り・石材加工・研磨加工・製材加工に。
付属品
透明シールド:1枚、メッシュシールド:1枚
規格
ANSI規格 (Z87.1)
アズワン品番
64-9646-02