ワンダー 刈払機用メッシュプロテクター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84920946 品番2742
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

作業中の飛来物からあなたを守る!
バンド部で頭の深さ・締め付けを簡単に調節できます。

仕様ベルト式 用途草刈作業時等の頭部の保護など。 材質本体:PP、バンド部:PA、メッシュ部:鉄 質量(g)約186 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×230×250 アズワン品番64-4380-67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84920946
2022-09-13
用途:
草刈り

作業中にズレることがなく、メッシュを通しての視界も良く、長時間の草刈り作業も疲れることなく出来ました。

対象商品:
84920946
2022-05-05
用途:
草刈り
建設業・工事業

眼鏡を常時かけています。直接頭にかぶるときは良いが、帽子の上にかぶるときは、帽子の縁が眼鏡のツルを押さえて具合が悪い。どのタイプでも同じかもしれませんが。

1人が参考にしています
対象商品:
84920946
2021-05-29
用途:
エンジン式刈り払い機の使用
ウッドベルファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いままでは、防護メガネを掛けて作業していましたが…
メガネは、暑いと汗をかき曇ったり、汗が中に溜まったりしましたし、飛んで来たものが顔に当たったりしました。
まず、このメッシュプロテクターはしっかりと頭に固定出来ますし軽いし飛んで来たものが顔に当たる事も今の所有りません。
1番良い事は風が抜けるし、メッシュ部分が直射日光を遮るので涼しいくて日焼けしにくくて、特に夏場の使用に良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
84920946
2020-07-05
用途:
刈払機使用時
農・林・水産業

プロテクターを頭に取り付ける時、アジャスターで調整すると、必ずフィットするサイズが見つかるように微調整ができます。
作業中にズレることがなく、メッシュを通しての視界も良く、長時間の草刈り作業も疲れることなく出来ました。

対象商品:
84920946
2020-06-29
用途:
草刈り
農・林・水産業

目の保護のためサングラスはしますが、値段の割にはしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする