2731-B ワンダー 安全メガネ ワンダーセーフティ 84921007 2731-B ワンダー 安全メガネ ワンダーセーフティ 84921007 2731-B ワンダー 安全メガネ ワンダーセーフティ 84921007

ワンダー 安全メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色ブラック 注文コード84921007 品番2731-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンズ色など3種類から選べます 他の種類を見る

1:軽量で衝撃に強い!
2:割れにくい!
3:メガネをかけたままで使える!
4:衝撃に強いポリカーボネイト製!
イエロー:輪郭がはっきりして曇りの日・夕方・室内でも暗く感じない!
ブラック:まぶしさを抑えるUVカットブラックレンズ!

レンズ色ブラック 機能UV99.9% 材質ポリカーボネート 用途草刈作業・研磨作業・穴開け作業に。 規格ANSI規格品(Z87)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする