2212 六角軸 スピードステップドリル プロ用 高芝ギムネ製作所 84921113 2212 六角軸 スピードステップドリル プロ用 高芝ギムネ製作所 84921113 2212 六角軸 スピードステップドリル プロ用 高芝ギムネ製作所 84921113

六角軸 スピードステップドリル プロ用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26 注文コード84921113 品番2212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は穴あけ寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

切味軽く 速く切れる 安定性UP!
特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!

穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26 用途ステンレス・ガルバ・難削材・一般鋼材・軽金属・アルミ・プラスティック・銅・木材などの穴あけ作業に。 仕様12段 材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング) アズワン品番64-9644-62
注意
※充電ドリルは12V以上を使用してください。
※熱処理を施した鋼材には、使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84921104
2021-11-02
用途:
SUS板の穴明拡大等

安物より釼持はよく、買い直すことを考慮すれば、コスパおよび、使い勝手も良好です

1人が参考にしています
対象商品:
84921113
2020-11-26
用途:
鉄板の穴拡張
きゃどてっくさーびす有限会社 様

すばらしい切れ味! 価格以上の仕事をしてくれます 安物とは格段に違います ありがとうございました

対象商品:
84921104
2020-11-24
用途:
機械のメンテナンス、部品製作時

他メーカー品を何種類も使用してますが、今までで一番切れ味が良く耐久性もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
84921104
2018-05-28
用途:
工具
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
84921113
2018-12-03
用途:
制御盤の穴あけ
松永 様

ステンレス製のボックスに使用している、よく切れる、扱いやすい。耐久性は まだ判らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする