2132 六角軸 波板職人 高芝ギムネ製作所 84921156 2132 六角軸 波板職人 高芝ギムネ製作所 84921156 2132 六角軸 波板職人 高芝ギムネ製作所 84921156

六角軸 波板職人

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84921156 品番 2132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます
2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利!
3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!

寸法(Φmm)6.5 材質M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング) 穴あけ能力(mm)鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下 用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに!
注意
※充電ドリルは35V以上を使用してください。
※熱処理を施した鋼材には、使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする