曜日別特売
5002 六角軸付砥石 石材用 高芝ギムネ製作所 84921542

六角軸付砥石 石材用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード84921542品番5002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!

用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。粒度GC60シャンク径(Φmm)六角軸6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000呼び寸法(mm)(直径×軸石長)21×40適合材石材アズワン品番64-9645-01
注意
※磁器タイルには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする