高芝ギムネ製作所
六角軸付砥石 石材用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
84921558
品番
5003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途
石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。
粒度
GC60
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
呼び寸法(mm)
(直径×軸石長)21×40
適合材
石材
アズワン品番
64-9645-02
注意
※磁器タイルには使用できません。