IF145-307-4 iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキット iFixit(アイフィックスイット) 84921813 IF145-307-4 iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキット iFixit(アイフィックスイット) 84921813 IF145-307-4 iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキット iFixit(アイフィックスイット) 84921813 IF145-307-4 iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキット iFixit(アイフィックスイット) 84921813

iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84921813 品番IF145-307-4
参考基準価格(税別)¥14,507 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。
あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。
特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。
ケースのフタは仕分け用トレイになっています。
人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。

セット内容
【フレキシブルエクステンション】150mm
【スクリュードライバビット】4mm
【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2
【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm
【トルクス】T2、T3、T4、T5
【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25
【星型】P2、P5、P6
【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1
【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm
【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1
【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm
【スクウェアドライバー】0、1、2
【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm
【スパナ】4、6、8
【トライアングルビット】2、3mm
【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター
【サクションカップ】
【オープニングツール】
【ブラントピンセット(ESD対策)】
【先曲がりピンセット】
【逆作用ピンセット】
【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)
【リストストラップ】
【オープニングピック】
入組点数64 用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス 質量(g)約680 折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
注意
※すべて自己責任の上でご使用ください。
※IF145-307-1の後継品です。一部ツールに変更がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84921813
2019-07-20
用途:
壊れた製品の分解・補修作業に
サービス業

今まで違うドライバーセットを使っていたのだが、この度はじめてセキュリティトルクスドライバーに出くわした。使用頻度は高くないだろうけど、勢いで買ってやった。これでスマホとか壊れてどうしようかなってときに自力で修理できるぞ。するかどうかは別だが。個人輸入も考えたのだが、関税とかが見えないのでモノタロウで買った。セールのタイミングと合えばモノタロウで買うのが一番安いんじゃないかな。ツールについてはまだ使い始めたばかりなのでよくわからないが、作りはしっかりしてると思う。評価は高いもの買ったんだから満足でもしていないとやってられないということで4.

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする