※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

08M4AP001R 7.9インチタブレット インストールキット(30系アルファード /ヴェルファイア用) クラッツィオ 84921847 08M4AP001R 7.9インチタブレット インストールキット(30系アルファード /ヴェルファイア用) クラッツィオ 84921847 08M4AP001R 7.9インチタブレット インストールキット(30系アルファード /ヴェルファイア用) クラッツィオ 84921847 08M4AP001R 7.9インチタブレット インストールキット(30系アルファード /ヴェルファイア用) クラッツィオ 84921847

7.9インチタブレット インストールキット(30系アルファード /ヴェルファイア用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84921847 品番08M4AP001R
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

タブレットPCインストールキットは、30アルファード・ヴェルファイアの車内でiPad miniを快適に利用するためのメインユニットを内蔵したタブレットホルダーです。
スピーカーやステアリングリモコンがそのまま利用できるだけでなくBluetoothユニットとマイクでハンズフリー通話にも対応しています。
これをインストールすれば、ドライブの楽しさがもっと広がります。

用途iPad mini 1-4モデル用ホルダー(メインユニット付属) 付属品取扱説明書・取付説明書・取付部品類(電源コード・アジャストシート・タッピングビス)・保証書 対応機種iPad mini 1-4モデル(7.9インチ) 接続ケーブルApple MFI認証品を使用 保証期間1年 適合車種30系アルファード / 30系ヴェルファイア 専用
注意
※iPad / iPad Proには対応していません。
※iPad mini は付属されていませんので、お客様ご自身でご用意ください。
※本製品の使用中にデータなどが消失した場合の保証は、一切いたしません。
※WiFiモデルのiPad miniの場合、GPSが内蔵されておりませんので、ナビゲーション機能は使用できません。
※安全の為、運転者は走行中に本製品の操作をしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84921847
2023-05-15
用途:
他車種に流用
サービス業

30プリウスに流用して取付しました。
取付マウントだけ工夫すれば、コネクタはそのまま取り付ける事が可能でした。
トヨタ・ダイハツ系であればその他車種でも可能だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする