※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの デスク周辺用品
ナイキの デスクトップパネル
飛沫対策パネル
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1184
色
アクリルクリア/ブラック
注文コード
84922804
品番
NR127CPLCB-BK
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・色・内容量
など
264
種類から選べます
他の種類を見る
しっかりとした一体型仕様です。
透明のアクリル板で解放感があります。
付属の専用金具にてデスク天板部分に取付
仕様
ピンナップ可能
トラスコ品番
544-3479
材質/仕上
パネル:アクリルクリア、クロス張り、芯材:ペーパーコア
質量(kg)
8.2
色
アクリルクリア/ブラック
高さ(mm)
630
奥行(mm)
30
間口(mm)
1184
対応商品
ワークデスク短辺左用
パネル厚(mm)
30
注意
※飛沫対策パネル(サイド用・エンド用)は単独では使用できません。必ず飛沫対策パネルとセットでご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません