ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの デスク周辺用品
ナイキの デスクトップパネル
デスクトップパネル LT型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84923520
品番
LT12P-BK
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
上下昇降テーブル(LT型)用のデスクトップパネルです。
トラスコ品番
543-8745
材質/仕上
ロスタイプ
質量(kg)
10
色
ブラック
高さ(mm)
720
奥行(mm)
15
間口(mm)
1200
対応商品
W1200用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません