※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスクトップパネル LT型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84923730 品番 LT18P-GL
参考基準価格(税別)¥74,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

上下昇降テーブル(LT型)用のデスクトップパネルです。

トラスコ品番544-3498 材質/仕上ロスタイプ 質量(kg)14.5 グレー 高さ(mm)720 奥行(mm)15 間口(mm)1800 対応商品W1800用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,100 / 税込 ¥4,510
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする