※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの デスク周辺用品
ナイキの デスクトップパネル
飛沫対策パネル エンド用
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84923818
品番
NE06EPCB-BG
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
しっかりとした一体型仕様です。
透明のアクリル板で解放感があります。
付属の専用金具にてデスク天板部分に取付
トラスコ品番
409-2352
材質/仕上
上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)
質量(kg)
4.4
色
ベージュ
高さ(mm)
630
タイプ
コンビタイプ
奥行(mm)
600
対応商品
D600用
注意
※飛沫対策パネル(サイド用・エンド用)は単独では使用できません。必ず飛沫対策パネルとセットでご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません