※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

飛沫対策パネル エンド用

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84923845 品番 NE06EPCB-GL
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

しっかりとした一体型仕様です。
透明のアクリル板で解放感があります。
付属の専用金具にてデスク天板部分に取付

トラスコ品番409-3898 材質/仕上上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可) 質量(kg)4.4 グレー 高さ(mm)630 タイプコンビタイプ 奥行(mm)600 対応商品D600用
注意
※飛沫対策パネル(サイド用・エンド用)は単独では使用できません。必ず飛沫対策パネルとセットでご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする