※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスクトップパネル(サイドパネル付き) LT型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84928219 品番 LT147SP-GR
参考基準価格(税別)¥120,100 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

上下昇降テーブル(LT型)用のデスクトップパネルです。

トラスコ品番544-1874 材質/仕上ロスタイプ 質量(kg)19.5 グリーン 高さ(mm)720 奥行(mm)410 間口(mm)1400 対応商品W1400用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,700 / 税込 ¥7,370
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする