※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの キーボックス・名札掛け
ナイキの 名札掛け
名札掛
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84928535
品番
NNF-60
参考基準価格(税別)
¥66,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
名札を押すと簡単に取り外いが可能です。
ワンタッチで在(青)/不在(赤)の表示切替が可能です。
縦横どちらでも取り付け可能です
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×22×452
用途
60名用
トラスコ品番
208-9876
セット内容
壁取付け金具
材質/仕上
本体:アルミ焼付塗装仕上、フレーム:アルミ押出し(アルマイト仕上)
質量(kg)
2.95
タイプ
ノックダウン式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません