スタッキング台車

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84928544 品番 D-57
参考基準価格(税別)¥122,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
トラスコ品番208-9391 セット内容キャスター付 材質/仕上本体:スチール丸パイプ、角パイプ粉体塗装仕上 質量(kg)25.8 タイプノックダウン式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1660×580×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする