ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
スタッキング台車
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84928569
品番
D-59
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
208-9823
セット内容
キャスター付
材質/仕上
本体:スチール丸パイプ塗装仕上
質量(kg)
23.5
タイプ
ノックダウン式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×550×1550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません