ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
折りたたみチェアー用台車
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84928587
品番
D-61
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
折りたたみチェアー(E657〜E659型)用の台車です。
重ねてもズレないフラット収納
トラスコ品番
208-9217
セット内容
Φ100ゴム自在式キャスターストッパー
材質/仕上
本体:スチール丸パイプ塗装仕上
質量(kg)
21
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1122×589×1830
収納数
最大50脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません